| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B7401373 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 28255211 EAN/GTIN: 4043315127488 |
| | | |
|
| | |
| Injektionsmörtel für Beton (ungerissen) und Mauerwerk.Anwendung: Das Injektionssystem VM-EA ist ein Injektionsystem für Befestigungen in ungerissenem Beton und in Mauerwerk. Es setzt sich aus einem styrolfreien Injektionsmörtel, basierend auf Epoxyacrylat, in einer Mörtelkartusche, Ankerstange VMU-A, V-A oder handelsüblicher Gewindestange mit Abnahmeprüfzeugnis 3.1 sowie Mutter und Scheibe zusammen. Bei der Verwendung in Lochstein wird zusätzlich eine Siebhülse benötigt.Verankerungen im ungerissenen Beton:Fußplatten, Stützen, Wandkonsolen, Befestigung von Fugenbändern.Verankerungen in Mauerwerk: Vordächer, Tür- und Fensterrahmen, Fassadenunterkonstruktionen, Lattungen, Tore usw. Mit der Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 sind Befestigungen in Lochstein durch Dämmplatten möglich.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-16/0898ETA-17/0006Vorteile: –Vielseitig einsetzbares Injektionssystem für unterschiedliche Anwendungen in Beton und Mauerwerk–Zugelassen für ungerissenen Beton–Zugelassen für die Montage in feuchtem Beton und in wassergefüllten Bohrlöchern–Zugelassen für Porenbeton-, Voll- und Lochsteinmauerwerk, in trockenem und nassen Zustand–Zugelassen mit Ankerstangen und mit handelsüblichen Gewindestangen mit Festigkeitsnachweis (Abnahmeprüfzeugnis 3.1)–Im ungerissenen Beton zugelassen mit Innengewindestangen VMU-IG–Zugelassen mit kürzbarer Siebhülse VM-SH 16 x 130/330 zur Überbrückung von Dämmsystemen und anderen weichen Untergründen–Untergrundtemperatur während der Verarbeitung -5°C bis +39°C–Umgebungstemperatur nach vollständiger Aushärtung -40°C bis +80°C–In Beton variable Verankerungstiefen für mehr Flexibilität–Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer weiter verwendet werden–Styrolfrei Weitere Informationen: | | Typ: | VM-EA 345 ml | Lieferumfang: | 1x FAKKT VM-EA 345 ml , 1x Mischer | Kartuschentyp: | Side by Side | Kartuscheninhalt: | 300 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbundmörtel, Verbundanker, Mörtel, Injektionssystem, Injektionsdübel, Klebemörtel, Klebedübel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,80* | € 14,08* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,28* | € 17,35* | | | | | 21 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 19,83* | € 24,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 345 Milliliter (ab € 0,02841* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|