Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 100-170 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 100-170 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 100-170 tzn, VPE 1 Stk.
Gutzeit Pfostenträger Typ U höhen- und seitenverstellbar 100-170 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B7417283
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89940
EAN/GTIN:
     4260595442821
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Hinweise: Nur die Variante 6281380160 ist nach ETA-13/1063 zugelassen!Anwendung: Die Pfostenträger Typ U eignen sich zur Befestigung von Leichtbauten wie z. B. Carports oder leichte Vordächer.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063)Eigenschaften: Korrosionsschutzrundum feuerverzinkt, Zinkschichtdicke ca. 55µmgemäß DIN EN 1461Montageanweisung: Pfostenständer werden auf dem Beton mittels Dübel, Bolzen o.ä. befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
80-160 mm
Beschichtung:
tZn
Grundplatte:
180 mm x 100 mm x 6 mm
Höhe:
100-170 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Aufdübelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,8483*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,4783*
€ 41,02918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,9483*
€ 40,39848
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,8283*
€ 37,87568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,7883*
€ 36,63808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,9283*
€ 35,61468
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8483*
€ 29,56948
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.