Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x100 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x100 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Balkenschuh 2-teilig 30x100 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B7420697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     890040
EAN/GTIN:
     4260595440391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 30x100
balkenschuh
Anwendung: 2-teilige Balkenschuhe werden für Anschlüsse von Nebenträgern an Hauptträgern eingesetzt. Die 2-teiligen Balkenschuhe können problemlos für viele Balkenbreiten ab 60 mm eingesetzt werden, da sie sich an jede Breite anpassen lassen. Die Höhe des Nebenträgers sollte das 1,5-fache nicht überschreiten.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0105)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig– entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
11 x 5 mm / 2 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
30 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1634*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8134*
€ 3,34795
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7634*
€ 3,28845
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6434*
€ 3,14565
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5834*
€ 3,07425
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,1634*
€ 2,57445
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.