Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FSP II SPS 3,5x25 SK blau-vz VG TX10, VPE 1000 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FSP II SPS 3,5x25 SK blau-vz VG TX10, VPE 1000 Stück
fischer FSP II SPS 3,5x25 SK blau-vz VG TX10, VPE 1000 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B7536842
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551093
EAN/GTIN:
     4048962282641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Die fischer FSP II SK TX VG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Innenstern-TX-Aufnahme und Vollgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet ist. Der Senkkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert höchste Kraftübertragung bei maximaler Bitstabilität für oberflächenbündige Verschraubungen. Das Vollgewinde bietet höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes. Die CE-Konformität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge
  • Sockelleisten
  • Beiziehen von Elementen
  • Holzzäune
  • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettsperrholz, Brettschichtholz, Sperrholz, Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex), Weichhölzer, Harthölzer (vorgebohrt), Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten), Vollholzplatten, Und viele weitere Holzwerkstoffe.Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden; Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit; Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild; Das Vollgewinde bietet einen höhere Ausziehwiderstände aufgrund des längeren Gewindes.
Weitere Informationen:
Typ:
FSP II CTF BC
Länge:
25 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Gewindelänge:
21 mm
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
3,5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX 10
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 7,09*
€ 9,90*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 7,34*
€ 10,21*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,50*
€ 11,85*
3 Tage
30000
€ 6,40*
ab € 10,17*
€ 13,96*
€ 5,90*
ab € 6,60*
€ 14,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,45*
€ 11,2455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.