Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 60x220 tzn, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 60x220 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 60x220 tzn, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh außen Platine 500, 60x220 tzn, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B7570284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89455
EAN/GTIN:
     4260595440070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen
balkenschuh
Anwendung: Balkenschuhe kommen für den Anschluss von Nebenträgern an Hauptträger oder an Stützen zum Einsatz. Bei Vollausnagelung sind die Kombi-Balkenschuhe (einteilig, nach außen gewinkelt) auch für zweiachsige Belastung zugelassen. Der Anschluss an Beton, Stahl und Mauerwerk ist ebenfalls zulässig.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Der Balkenschuh wird mit Kammnägeln oder Schrauben an den Träger montiert. Beim Anschluss an Beton oder Mauerwerk sind entsprechende Schrauben und Dübel zu verwenden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
46 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4058*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1058*
€ 3,6959
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0558*
€ 3,6364
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,9258*
€ 3,4817
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,8558*
€ 3,3984
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,4058*
€ 2,8629
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.