Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.
fischer FBS II 8x160 SK, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B7641068
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558233
EAN/GTIN:
     4048962410754
Suchbegriffe:
Betonschraube
Die fischer Betonschraube UltraCut FBS II SK ist eine leistungsstarke Verankerungslösung mit höchstem Montagekomfort. Die Ausführung mit Senkkopf ermöglicht die Verwendung für optisch anspruchsvolle Verankerungen. Die Europäische Technische Bewertung für gerissenen und ungerissenen Beton sowie für seismische Belastungen und die Brandeignung für die Feuerwiderstandsklasse R 120 garantieren ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Sägezahngeometrie ermöglicht eine schnelle und kräftesparende Montage. Bei der Montage in Decken und Böden ist keine Bohrlochreinigung erforderlich.Hinweise: Zur Montage wird ein Tangential-Schlagschrauber mit Schlagschrauber tauglicher Nuss oder ein spezieller Torx Bit empfohlen.Anwendung:
  • Geländer
  • Konsolen/Grundplatten
  • Metallprofile
  • Verstärkung von Brücken
  • Sanierung von maroden oder alten Gebäuden
  • Sanierung von Parkhäusern.
BaustoffeGeeignet für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Verstärkung bestehender Betonkonstruktionen; Beton C12/15; Vollbaustoffe; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-15/0352Eigenschaften: Spezielle Sägezahngeometrie.Vorteile: Größte Flexibilität in Last und Anbauteildicke durch bis zu drei zugelassene Einschraubtiefen; Die spezielle Sägezahngeometrie ermöglicht ein schnelles Einschneiden in den Beton; Bei vertikaler Montage (in Decken und Böden) und der Verwendung von Hohlbohrern ist eine Bohrlochreinigung nicht erforderlich. Bei Bohrungen in den Boden muss 3x Bohrdurchmesser tiefer gebohrt werden; Die spreizdruckfreie Verankerung (Hinterschnitt) sorgt für geringste Rand- und Achsabstände; Die ETA Bewertung deckt die Anwendung in gerissenem Beton, sowie die seismischen Leistungskategorien C1 und C2 ab.
Weitere Informationen:
Typ:
FBS II SK
Länge:
160 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
8 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Kraftangriff:
TX 40
Nutzlänge max. Last:
95 mm
Kopfform:
Senkkopf
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
170 mm
Max. Klemmstärke tfix:
110 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,425*
€ 1,805*
8 Tage
11
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 42,965*
€ 55,355*
3 Tage
650
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 43,84*
€ 56,21*
Lager 369
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 56,41*
€ 70,65*
3 Tage
650
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 75,20*
€ 92,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,65*
€ 84,0735
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,17*
€ 75,1723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,55*
€ 72,0545
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 58,26*
€ 69,3294
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 57,35*
€ 68,2465
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 56,41*
€ 67,1279
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1282* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.