Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2 1/2" M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B7964906
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558531
EAN/GTIN:
     4048962413229
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
73 - 78 mm
Höhe Z:
68 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
21/2"
Güte:
ST
Breite:
138 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30 x 3,0 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
115 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 202,26*
€ 251,40*
2 Tage
480
€ 6,40*
ab € 212,09*
€ 252,53*
Lager 369
Frei Haus
ab € 281,412*
€ 330,512*
3 Tage
480
Frei Haus
ab € 331,90*
€ 385,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,324*
€ 422,274*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 330,512*
€ 393,30928
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 328,322*
€ 390,70318
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 311,292*
€ 370,43748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 301,612*
€ 358,91828
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,412*
€ 334,88028
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 14,0706* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.