Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM2'' M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B8011486
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554249
EAN/GTIN:
     4048962391930
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
60 - 65 mm
Höhe Z:
59 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
2"
Güte:
ST
Breite:
120 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
98 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,506*
€ 88,316*
2 Tage
200
€ 6,40*
ab € 70,97*
€ 88,80*
Lager 369
Frei Haus
ab € 94,776*
€ 116,706*
3 Tage
200
€ 6,40*
ab € 110,19*
€ 135,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,28*
€ 147,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,706*
€ 138,88014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,236*
€ 137,13084
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,626*
€ 130,45494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,906*
€ 127,21814
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,776*
€ 112,78344
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 4,7388* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.