Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B8031806 Herst.-Nr.: 657438 EAN/GTIN: 4048962125801 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Holzbauschraube PowerFast FPF TK TX TG A2 ist die kraftvolle Holzbauschraube mit Tellerkopf, mit Antrieb Innenstern TX und Teilgewinde für den konstruktiven Holzbau. Der Tellerkopf mit Innenstern-TX-Antrieb garantiert einen größeren Zusammenzieheffekt sowie einen deutlich erhöhten Kopfdurchziehwiderstand. Das Teilgewinde ermöglicht zudem das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Europäische Technische Bewertung garantiert ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die PowerFast ist durch die Gewindeform besonders leicht ohne Vorbohren einzuschrauben. Das PowerFast-Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für eine kräfte- und akkuschonende Montage.Anwendung: - Allg. Holzverbindungen
- Beplankungen
- Tür- und Metallbeschläge
- Sockelleisten
- Beiziehen von Elementen
- Holzzäune
- Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furniersperrholzplatten; Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten); Konstruktionsvollholz; Leimholzplatten auf Vollholz; Weichholz (z.B. Douglasie, Fichte, Kiefer, Tanne); Und weitere Holzwerkstoffe.Bauaufsichtlich zugelassen: ETA-11/0027Eigenschaften: Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Linsensenkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.Vorteile: Das einzigartige PowerFast Gewinde reicht bis in die Schraubenspitze und sorgt für einen schnellen Anbiss. Dies bewirkt auch bei den großen Abmessungen speziell für tragende Holzkonstruktionen eine einfache und sichere Montage; Die Schaftfräsrippen senken den Eindrehwiderstand und sorgen so für kraft- und akkuschonendes Arbeiten; Die ETA-Bewertung garantiert die hohe Sicherheit und die Premiumqualität der fischer PowerFast Schrauben. Weitere Informationen: | | Typ: | FPF WT A2 | Kopfdurchmesser: | 14.5 mm | Länge: | 160 mm | Material: | nicht rostender Stahl A2 | Güte: | A2 | Gewindelänge: | 70 mm | Beschichtung: | blk | Durchmesser: | 6 mm | Gewindeart: | Teilgewinde | Kraftangriff: | TX 30 | Kopfform: | Tellerkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzbauschraube, Holzbauschrauben, Holzschraube ohne Norm, Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, Tellerkopf-Holzbauschraube, Tellerkopf-Holzschraube, Tellerkopf-Schraube, Tellerkopfholzbauschraube, Tellerkopfholzschraube, Tellerkopfschraube, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube blau verzinkt teilgewinde, torx spanplattenschrauben, fischer spanplattenschraube, 301013 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 51,90* | € 69,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 56,35* | € 70,33* | | | | Lager 369 | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 65,60* | € 81,29* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 66,20* | € 82,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 100,076* | € 121,786* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,656* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|