Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Nylondübel SX Plus Green 8x40 S, Inhalt 90 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Nylondübel SX Plus Green 8x40 S, Inhalt 90 Teile
fischer Nylondübel SX Plus Green 8x40 S, Inhalt 90 Teile
Artikel-Nr.:
     369-6B8078887
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567814
EAN/GTIN:
     4048962481402
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spanplattenschraube
Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Die Rohmaterialien konkurrieren nicht mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Der SX Plus Green ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.Anwendung: Anwendungen
  • Leuchten
  • Garderoben
  • Bewegungsmelder
  • Sockelleisten
  • Leichte Wandregale
  • Spiegelschränke
  • Briefkastenanlagen
  • TV-Konsolen
  • Rankgitter
  • Klappläden
  • Feuermelder
Baustoffe
  • Beton
  • Vollziegel
  • Kalksandvollstein
  • Porenbeton
  • Hochlochziegel
  • Kalksandlochstein
  • Hohlbock aus Leichtbeton
  • Vollstein aus Leichtbeton
  • Naturstein
  • Hohldecke aus Ziegel und Beton
  • Vollgips-Platten
Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung. Weitere Dokumente finden Sie im Download Center.Eigenschaften: Der fischer Spreizdübel SX Plus Green wird aus mindestens 50% nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Aufgrund seiner 4-fach Spreizung ist er der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch diese bei Überkopf Anwendungen nicht zusätzlich festgehalten werden muss. Diese Schraubenfixierung ermöglicht dem Anwender einen flexiblen und komfortablen Setzvorgang. Der flexible Dübelrand verhindert zudem ein Tieferrutschen des Dübels in das Bohrloch für eine sichere Montage.Vorteile:
  • Der SX Plus Green wird mit mindestens 50 % nachwachsenden Rohstoffen produziert und ist daher besonders umweltfreundlich.
  • Die 4-fach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung in den Baustoff und garantiert hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen.
  • Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung der Schraube, wodurch beim Setzvorgang beide Hände des Anwenders frei sind.
  • Der spreizdruckfreie Dübelhals vermeidet, dass beim Eindrehen der Schraube Spreizkräfte an der Baustoffoberfläche entstehen. Dadurch wird das Abplatzen von Fliesen und Putz verhindert.
  • Durch die spezielle Form des Dübels lässt sich dieser mit nur wenigen Hammerschlägen leicht in das Bohrloch setzen.
  • Durch das spürbare Festziehmoment erkennt der Anwender automatisch wann die Schraube richtig sitzt und verhindert dadurch ein Überdrehen der Schraube.
Weitere Informationen:
Typ:
SX Plus Green mit Schraube
Schraubenabmessung:
5,0 x 60 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Passend zu Schraubendurchmesser:
-
Dübellänge:
40 mm
Max. Dicke Anbauteil:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Spreizdübel, fischer spanplattenschraube, spanplattenschrauben, Kunststoffdübel, Plastikdübel, Fischer SX, Fischer SX plus, SX, SX Plus, Nachhaltig, Nachwachsender Rohstoff, Umweltfreundlich, Fischer Green, Fischer SX Green, Fischer SX plus Green, SX Plus Green, SX Green
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50925*
€ 9,3996*
€ 5,00*
ab € 7,0704*
€ 10,0206*
€ 5,90*
ab € 6,64065*
€ 10,0404*
3 Tage
1350
€ 6,40*
ab € 7,16*
€ 10,13*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 8,8101*
€ 12,3201*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,3201*
€ 14,66092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,09015*
€ 14,38728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,4804*
€ 13,66168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,09025*
€ 13,1974
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,6101*
€ 12,62602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,8101*
€ 10,48402
pro Packung
1 Packung enthält 45 Stück (ab € 0,19578* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.