Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)
fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)
fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)
fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)
fischer FRSM196-203 M12 A4 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B8108860
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562766
EAN/GTIN:
     4048962443714
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
196 - 203 mm
Höhe Z:
129 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Nenngröße:
-
Güte:
A4
Breite:
263 mm
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30x3,0 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
238 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 66,655*
€ 75,505*
2 Tage
600
10
Frei Haus
ab € 66,924*
€ 75,774*
Lager 369
10
Frei Haus
ab € 77,5397*
€ 86,5097*
3 Tage
600
10
Frei Haus
ab € 93,665*
€ 103,155*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 102,70*
€ 112,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 86,5097*
€ 102,94654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,8897*
€ 101,01874
pro Stück
ab 50 Stück
€ 81,9097*
€ 97,47254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 79,9897*
€ 95,18774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 77,5397*
€ 92,27224
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 865,097* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.