Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM10" M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B8217616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558545
EAN/GTIN:
     4048962413366
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
267 - 273 mm
Höhe Z:
177 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
10"
Güte:
ST
Breite:
348 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5.00 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
323 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 445,83*
€ 523,63*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 460,34*
€ 526,66*
Lager 369
Frei Haus
ab € 635,234*
€ 715,454*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 721,72*
€ 803,32*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 784,18*
€ 870,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,454*
€ 851,39026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 706,984*
€ 841,31096
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 678,084*
€ 806,91996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 661,544*
€ 787,23736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 635,234*
€ 755,92846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 63,5234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.