Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)
fischer Rohrschelle FRS 67-71 A2 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B8220424
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560584
EAN/GTIN:
     4048962427592
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Rohrschelle FRS ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8 / M 10. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 12 - 168 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRS ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -40° C bis +100° C geeignet.Anwendung: Befestigung von Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben auch bei Brandschutzanforderungen.Vorteile: Der Brandprüfbericht garantiert objektiv geprüfte Funktionssicherheit; Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser; Die Anschlussmutter mit Kombigewinde M 8 / M 10 gewährleistet die Flexibilität auf der Baustelle; Die Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion; Die Verlustsicherung der Schrauben gewährleistet eine problemlose Montage.
Weitere Informationen:
Typ:
FRS A2
Spannbereich:
67 - 71 mm
Höhe Z:
49 mm
Material:
nicht rostender Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
A2
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
1.00 kN
Höhe H:
92 mm
Breite x Stärke:
20 x 1,2 mm
Breite B:
119 mm
Anschlussgewinde:
M 8
Verschlussschraube:
M 6
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,877*
€ 51,277*
2 Tage
30
€ 6,40*
ab € 39,14*
€ 51,70*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 45,277*
€ 59,457*
3 Tage
30
€ 6,40*
ab € 54,81*
€ 70,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,733*
€ 76,063*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,457*
€ 70,75383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,507*
€ 68,43333
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,947*
€ 65,38693
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,757*
€ 62,78083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,357*
€ 61,11483
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,277*
€ 53,87963
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,5277* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.