Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM1 1/4" M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B8221808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558527
EAN/GTIN:
     4048962413182
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
40 - 45 mm
Höhe Z:
49 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
11/4"
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
78 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,95*
€ 8,40*
Lager 369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,4814*
€ 11,4814*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,4093*
€ 14,4093*
16 Tage
576
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,57*
€ 15,57*
1 Tag
220
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 144,24*
€ 174,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,4814*
€ 13,66287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 229,628* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.