Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)
fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)
fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)
fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)
fischer FRSM188-194 M12 A4 (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B8307867
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     562765
EAN/GTIN:
     4048962443707
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
188 - 194 mm
Höhe Z:
125 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Nenngröße:
7"
Güte:
A4
Breite:
255 mm
Beschichtung:
blk
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
3 kN
Breite x Stärke:
30x3,0 mm
Anschlussgewinde:
M12
Verschlussschraube:
M 8
Höhe:
229 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 63,151*
€ 71,831*
3 Tage
500
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,087*
€ 72,097*
Lager 369
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,2363*
€ 85,5363*
3 Tage
500
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,596*
€ 99,306*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 96,55*
€ 108,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 85,5363*
€ 101,7882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,2363*
€ 89,5312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 855,363* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.