Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 4,5x40/24 SK vz TG TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK vz TG TX20
FAKKT SPS 4,5x40/24 SK vz TG TX20
Artikel-Nr.:
     369-6B8342566
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039934662783
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 4,5x40 torx
spanplattenschraube torx
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
4,5 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
TX20
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4,5x40, 202002, 302002, 522002, 202001, 302001, 522001, 202004, 302004, 522004, 202003, 302003, 522003, 522021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00905*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01324*
€ 0,01576
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01241*
€ 0,01477
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01192*
€ 0,01418
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,01115*
€ 0,01327
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00905*
€ 0,01077
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.