Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT BS 8x55 US TX


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FAKKT BS 8x55 US TX
FAKKT BS 8x55 US TX
FAKKT BS 8x55 US TX
Artikel-Nr.:
     369-6B8917079
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B8917079
EAN/GTIN:
     4039934663919
Die FAKKT-BS ermöglicht eine schnelle Montage und ein hohes Lastniveau. Die Produktqualität spiegelt sich im Zulassungspaket (Europäische Technische Bewertung) für die Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton wider. Die Betonschraube FAKKT-BS mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe wird verstärkt bei der Befestigung von Anbauteilen mit Langlöchern verwendet.Anwendung: Treppengeländer, Schalungsstütze, Balkenverankerung, Kabelkanäle, Pumpen, Stadionsitze, Leuchtenbänder, Elektroinstallation, Rohrbefestigung, Rohrtrassen.Bauaufsichtlich zugelassen: Zugelassen für: Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen; Geeignet für: Beton C12/15; Voll; Mauerwerk mit dichtem Gefüge.Fußnote: Upat BetonschraubeVorteile: Breites Zulassungspaket: Zulassung ETA Beton Option 1, Seismik und Feuerresistenz; Hohes Lastniveau: Durch optimierte Beschaffenheit des Betonschraubengewindes; Flexible Montage: Durch bis zu drei zugelassenen Einschraubtiefen; Zeitsparende Montage: Auf die Reinigung des Bohrlochs kann bei vielen Anwendungen verzichtet werden; Sicheres Nachjustieren: Zulassungskonformes Lösen und Nachjustieren der Betonschraube zweimal möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
BS
Länge:
55 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
10 mm
Bohrernenndurchmesser d0:
8 mm
Kraftangriff:
TX 40 / SW 13
Nutzlänge max. Last:
5 mm
Kopfform:
Sechskantkopf mit angeformter Scheibe
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage h2:
65 mm
Max. Klemmstärke tfix:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,12*
€ 33,4628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,64*
€ 26,9416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.