Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)
fischer FRSM1 1/4'' M10/M12 gvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B8961993
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     554246
EAN/GTIN:
     4048962391909
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
40 - 45 mm
Höhe Z:
49 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Nenngröße:
11/4"
Güte:
ST
Breite:
100 mm
Beschichtung:
vz
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
78 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,3312*
€ 4,3012*
Lager 369
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5874*
€ 5,8574*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,66*
€ 7,15*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 65,85*
€ 83,78*
3 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 102,99*
€ 127,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8574*
€ 6,97031
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5474*
€ 6,60141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,5874*
€ 5,45901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,148* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.