Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM12" M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B9024227
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558548
EAN/GTIN:
     4048962413397
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
320 - 328 mm
Höhe Z:
204 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
12"
Güte:
ST
Breite:
403 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
378 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 601,85*
€ 694,52*
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 618,05*
€ 699,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 827,401*
€ 910,841*
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 965,03*
€ 1.054,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.061,134*
€ 1.148,834*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 910,841*
€ 1.083,90079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 892,861*
€ 1.062,50459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 865,741*
€ 1.030,23179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 847,071*
€ 1.008,01449
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 827,401*
€ 984,60719
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 82,7401* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.