Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Flachverbinder 40x180 tzn, VPE 50 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Flachverbinder 40x180 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Flachverbinder 40x180 tzn, VPE 50 Stk.
Gutzeit Flachverbinder 40x180 tzn, VPE 50 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B9121864
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89621
EAN/GTIN:
     4260595441466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Anwendung: Für Flachverbinder gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglich-keiten. Bevorzugt werden Flachverbinder als Ersatz für zimmermannsmäßige Pfostenständerverbindungen verwendet sowie überwiegend im Fachwerkständerbau dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.Eigenschaften: Korrosionsschutz: 275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Flachverbinder werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder / und mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Flachverbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
16 x 5 mm / 4 x 11 mm
Stärke:
3.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
40 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,055*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5211* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,025*
€ 41,67975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,845*
€ 41,46555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,055*
€ 39,33545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,115*
€ 38,21685
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,205*
€ 37,13395
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,055*
€ 31,00545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.