Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Trägerklammer FMBC M16 (12)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Trägerklammer FMBC M16 (12)
fischer Trägerklammer FMBC M16 (12)
fischer Trägerklammer FMBC M16 (12)
fischer Trägerklammer FMBC M16 (12)
Artikel-Nr.:
     369-6B9142815
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547840
EAN/GTIN:
     4048962339055
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
fischer Trägerklammern sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Schiene sowie Schiene zu Untergrund oder Stahlbau. Die Verbindung zum Montageprofil FMP erfolgt durchweg mit dem fischer Hammerkopf-Steckverbinder FMHB oder durch Trägerklammern und Anker zum Untergrund. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver UmgebungAnwendung: Einfaches Befestigen durch Klemmen der Grundplatte an StahlträgerVorteile: Die Konstruktion der Trägerklammer FMBC M12 und M16 macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich.Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC M12 und M16 ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen.Die massive Ausführung der Trägerklammer FMBC M12 und M16 gewährleistet eine hohe Tragkraft zur Konstruktion von stabilen Verbindungen mit Stahlträgern.
Weitere Informationen:
Typ:
FMBC
Spannbereich:
3 - 36 mm
Länge:
150 mm
Gewinde:
M16
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
Guss
Beschichtung:
tZn
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer m16
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 269,80008*
€ 315,32004*
2 Tage
108
Frei Haus
ab € 299,88*
€ 348,60*
2 Tage
108
Frei Haus
ab € 314,00*
€ 361,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 331,92*
€ 381,08004*
Lager 369
Frei Haus
ab € 393,40008*
€ 453,88008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 453,88008*
€ 540,1173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,30008*
€ 537,0471
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,55*
€ 506,4045
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 415,61004*
€ 494,57595
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,40008*
€ 468,1461
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 32,78334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.