| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B9156729 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89484A4 EAN/GTIN: 4260595445075 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-09/0015)Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schrauben oder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 28 x 5 mm / 1 x 7 mm / 4 x 11 mm | Stärke: | 2.0 mm | Material: | nicht rostender Stahl A4 | Güte: | A4 | Breite: | 80 mm | Beschichtung: | blk | Höhe: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder |
| | |
| |