Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FSP II SPS 5,0x70 SK blau-vz TG PZ2, VPE 200 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FSP II SPS 5,0x70 SK blau-vz TG PZ2, VPE 200 Stück
fischer FSP II SPS 5,0x70 SK blau-vz TG PZ2, VPE 200 Stück
Artikel-Nr.:
     369-6B9197124
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     551177
EAN/GTIN:
     4048962283471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Die fischer FSP II SK PZ TG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Spanplattenschraube mit Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz PZ und Teilgewinde. Die wirtschaftliche Spanplattenschraube ist für die Verarbeitung in zahlreichen Hölzern geeignet. Der Senkkopf mit Antrieb Kreuzschlitz PZ ermöglicht die einfache und sichere Positionierung des Werkzeugs. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht ein festes Aneinanderziehen von Holzelementen. Die CE-Konfromität bietet ein zusätzliches Plus an Sicherheit.Anwendung:
  • Allg. Holzverbindungen
  • Beplankungen
  • Tür- und Metallbeschläge
  • Sockelleisten
  • Beiziehen von Elementen
  • Holzzäune
  • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen.
BaustoffeGeeignet für: Brettsperrholz, Brettschichtholz, Sperrholz, Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex), Weichhölzer, Harthölzer (vorgebohrt), Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten), Vollholzplatten, Und viele weitere Holzwerkstoffe.Vorteile: Die Spanplattenschrauben können in allen Holzbaustoffen universell verwendet werden; Durch die CE-Konformität bieten die Schrauben dauerhafte Sicherheit; Der Senkkopf sorgt für ein ansprechendes Oberflächenbild; Das Teilgewinde ermöglicht einen Zusammenzieheffekt bei den zu verbindenden Holzteilen.
Weitere Informationen:
Typ:
FSP II CZP BC
Länge:
70 mm
Material:
Stahl blau verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz blau
Durchmesser:
5,0 mm
Gewindeart:
Teilgewinde
Kraftangriff:
PZ 2
Kopfform:
Senkkopf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3600
€ 6,40*
ab € 6,85*
€ 9,59*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 7,09*
€ 9,90*
3 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 8,40*
€ 11,61*
€ 5,90*
ab € 6,37*
€ 11,89*
3 Tage
3600
€ 6,40*
ab € 9,78*
€ 13,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,90*
€ 11,781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,83*
€ 11,6977
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,40*
€ 11,186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,09*
€ 8,4371
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03545* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.