Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x40 tzn, VPE 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x40 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x40 tzn, VPE 100 Stk.
Gutzeit Lochplattenwinkel gleichschenklig 60x60x40 tzn, VPE 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B9215197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89588
EAN/GTIN:
     4260595440834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
Hinweise: Die Winkel mit der Artikel-Nr. 627834020 sind nicht Bestandteil der Zulassung.Anwendung: Lochplattenwinkel sind sehr vielseitig überall dort einsetzbar, wo nicht allzu hohe Anforderungen bezüglich der anzuschließenden Kräfte gestellt werden. Haupteinsatzgebiet sind Kreuzanschlüsse, Auswechslungen und Balken-/ Stützenanschlüsse.Bauaufsichtlich zugelassen: Europäisch Technische Zulassung ETA 09/0133 (Ausnahme Artikel-Nr. 627834020).Eigenschaften: 275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplattenwinkel werden mit Ankernägel 4 mm Ø Tragfähigkeitsklasse 3 C befestigt.
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
12 x 5 mm
Stärke:
2.5 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Güte:
ST
Breite:
40 mm
Beschichtung:
tZn
Höhe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3311* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,68*
€ 51,9792
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,16*
€ 47,7904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,78*
€ 47,3382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,11*
€ 39,4009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.