Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 500, 140x180 A4, VPE 25 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 500, 140x180 A4, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 500, 140x180 A4, VPE 25 Stk.
Gutzeit Kombi - Balkenschuh innen Platine 500, 140x180 A4, VPE 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6B9255839
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89508A4
EAN/GTIN:
     4260595445150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 140x180
balkenschuh
balkenschuh 140x180
Anwendung: Gutzeit Holzverbinder aus Edelstahl mit hohem Korrosionsschutz werden in korrosionsgefährdeten Umgebungen verbaut, wie z.B. Meeresnähe oder Industrieatmosphäre.Eigenschaften: StahlqualitätEdelstahl 1.4401 bzw 1.4404 (V4A)EN 10088Montageanweisung: Für die Befestigung müssen unbedingt rostfreie Schrauben oder Ankernägel in vergleichbarer Materialqualität eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
48 x 5 mm / 1 x 7 mm / 6 x 11 mm
Stärke:
2.0 mm
Material:
nicht rostender Stahl A4
Güte:
A4
Breite:
140 mm
Beschichtung:
blk
Höhe:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,70*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 125 Stück
€ 23,72*
€ 28,2268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.