Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT Universaldübel KD VH 5x25 mit Rand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT Universaldübel KD VH 5x25 mit Rand
FAKKT Universaldübel KD VH 5x25 mit Rand
FAKKT Universaldübel KD VH 5x25 mit Rand
Artikel-Nr.:
     369-6B9446887
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     6B9446887
EAN/GTIN:
     4039934664190
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Der FAKKT Universaldübel KD-VH ist ein Kunststoffdübel der sich für die Befestigung leichter bis mittelschwerer Lasten in fast allen Baustoffen eignet. Der Dübel sorgt für sicheren Halt indem er sich in Vollbaustoffen gegen die Bohrlochwand verspreizt bzw. sich in Hohlräumen und hinter Plattenbaustoffen verknotet. Gesetzt werden kann der Dübel sowohl in Vorsteck- als auch Durchsteckmontage.Anwendung: Handtuchhalter, Spiegelschrank, Wandregale, Bildschirmkonsolen.Bauaufsichtlich zugelassen: Beton; Gipskarton - und Gipsfaserplatten; Hochlochziegel; Hohlblock aus Leichtbeton; Hohldecken aus Ziegel und Beton; Kalksand-Lochstein; Kalksand-Vollstein; Naturstein; Porenbeton; Spanplatten; Vollgips-Platten; Vollstein aus Leichtbeton; Vollziegel.Vorteile: Nylon-Qualität: Robust - langlebig - recycelbar; Sicheres Gefühl: Bei unbekanntem Baustoff ist der Nylon-Universaldübel durch seine Spreiz- und Verknotungsfunktion eine gute Wahl; Sichere Anwendung: Die Drehsperre verhindert ein Mitdrehen des Nylon-Universaldübels im Bohrloch; Vielseitige Verwendung: Der Nylon-Universaldübel kann in Kombination mit Spanplatten-, Holz-, Ösen-, Winkel- oder Hakenschrauben vielseitig verwendet werden; Flexible Montage: Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage.
Weitere Informationen:
Typ:
UVD
Bohrernenndurchmesser:
5 mm
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Passend zu Schraubendurchmesser:
3,5-4 mm
Dübellänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: fakkt universaldübel, allzweckdübel, Upat Universal-Dübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0211*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.