Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)
fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)
fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)
fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)
fischer FRSM1" M10/M12 fvz (50)
Artikel-Nr.:
     369-6B9575654
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558526
EAN/GTIN:
     4048962413175
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
33 - 36 mm
Höhe Z:
45 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
1"
Güte:
ST
Breite:
91 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
69 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 319,23*
€ 391,90*
2 Tage
250
Frei Haus
ab € 341,37*
€ 396,00*
Lager 369
Frei Haus
ab € 455,06*
€ 520,98*
3 Tage
250
Frei Haus
ab € 531,60*
€ 606,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 585,34*
€ 662,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 520,98*
€ 619,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 514,67*
€ 612,4573
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 486,95*
€ 579,4705
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 475,74*
€ 566,1306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,06*
€ 541,5214
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,1012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.