| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6B9608040 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89669 EAN/GTIN: 4260595441947 |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Für Lochplattenstreifen gibt es im konstruktiven Holzbau viele Anwendungsmöglichkeiten. Bevorzugt werden Lochplattenstreifen dort eingesetzt, wo Lagesicherung, Kraftübertragung und Ableitung von Windsogkräften gefordert ist.Eigenschaften: Korrosionsschutz:275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm.Montageanweisung: Die Lochplattenstreifen werden mit Ankernägel 4 mm Ø oder mit Schrauben befestigt. Pro Verbindung werden 2 Lochplattenstreifen empfohlen. Weitere Informationen: | | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 600 x 5 mm | Stärke: | 2.0 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Güte: | ST | Breite: | 220 mm | Beschichtung: | tZn | Höhe: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |