Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)
fischer FRSM2" M10/M12 fvz (20)
Artikel-Nr.:
     369-6B9775279
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558530
EAN/GTIN:
     4048962413212
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
60 - 65 mm
Höhe Z:
59 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
2"
Güte:
ST
Breite:
120 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
2.5 kN
Breite x Stärke:
25 x 2,5 mm
Anschlussgewinde:
M 10 / M 12
Verschlussschraube:
M 6
Höhe:
98 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 145,41*
€ 185,79*
2 Tage
100
€ 6,40*
ab € 154,75*
€ 186,84*
Lager 369
Frei Haus
ab € 204,758*
€ 244,048*
3 Tage
100
€ 6,40*
ab € 241,79*
€ 283,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,722*
€ 308,532*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 244,048*
€ 290,41712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,948*
€ 285,53812
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 231,078*
€ 274,98282
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 221,238*
€ 263,27322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 204,758*
€ 243,66202
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,2379* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.