Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAKKT SPS 5x45 SK vz VG TX20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAKKT SPS 5x45 SK vz VG TX20
FAKKT SPS 5x45 SK vz VG TX20
Artikel-Nr.:
     369-6B9790477
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4039934663001
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschraube 5x45
spanplattenschraube torx
Anwendung: Standard Spanplattenschraube für die einfache Anwendung.Einsatz im Innen- und Außenbereich für Holzkonstruktionen, Möbelbau und Verbindung mit Dübeln.
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Durchmesser:
5 mm
Gewindeart:
Vollgewinde
Kraftangriff:
TX20
Kopfform:
Senkkopf
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube vz, 202002, 302002, 522002, 202001, 302001, 522001, 202004, 302004, 522004, 202003, 302003, 522003, 522021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0136*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.