Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)
fischer FRSM212 M12/M16 fvz (10)
Artikel-Nr.:
     369-6B9860612
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558542
EAN/GTIN:
     4048962413335
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Weitere Informationen:
Typ:
FRSM
Spannbereich:
205 - 214 mm
Höhe Z:
147 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Nenngröße:
-
Güte:
ST
Breite:
289 mm
Beschichtung:
tZn
Max. empf. statische Last (zentr. Zug) Nempf.:
5 kN
Breite x Stärke:
40 x 4,0 mm
Anschlussgewinde:
M 12 / M 16
Verschlussschraube:
M 12
Höhe:
264 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 384,06*
€ 458,22*
2 Tage
100
Frei Haus
ab € 397,79*
€ 460,57*
Lager 369
Frei Haus
ab € 532,638*
€ 606,258*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 619,33*
€ 703,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 679,511*
€ 766,281*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 606,258*
€ 721,44702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 599,298*
€ 713,16462
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 568,398*
€ 676,39362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 554,778*
€ 660,18582
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 532,638*
€ 633,83922
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 53,2638* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.