Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C1796918 Herst.-Nr.: DCF102Z EAN/GTIN: 0088381864992 |
| |
|
| | |
| Lieferumfang: ohne Akku, ohne Ladegerät, Steckernetzteil Weitere Informationen: | | Gewicht inkl. Akku (EPTA): | 1,3 - 2,0 kg | Standard: | TE00000211 | Luftvolumen: | 4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min | Luftgeschwindigkeit: | 3,0 / 2,5 / 2,0 m/s | Produktabmessung (L x B x H): | 185 x 272 x 284 mm | Produktgewicht: | 2 kg | Akkuspannung: | 14,4 / 18 V | Max. Neigung links / rechts: | 45 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axiallüfter, Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Bodenventilator, Tischventilator, akku-ventilator makita, akku ventilator, bodenventilator 3 stufen, Akkulüfter, Gebläse, Lüfter, Ventilatoren, Windmaschine |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,97* | € 66,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 66,49* | € 87,53* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 74,58* | € 94,92* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,69* | € 95,06* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 81,85* | € 102,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|