Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h
Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h
Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h
Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h
Makita Hochdruckreiniger HW1200 1800 Watt, 120 bar max.Fördermenge 420 l/h
Artikel-Nr.:
     369-6C2741465
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     HW1200
EAN/GTIN:
     0088381836364
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
kaltwasser-hochdruckreiniger makita
hochdruckreiniger kaltwasser
Lieferumfang: 1 Außen-Innen-Anschlussset, 1 Wasserfilter, 1 Vario Sprühlanze, 1 Schaltpistole, 1 Dreckfräse.
Weitere Informationen:
K-Wert Geräusch:
3,8 dB(A)
Standard:
197822-8,197822-8,197824-4,197824-4,197828-6,197842-2,197876
Zulauftemperatur:
40 °
Leistungsaufnahme:
1800 W
Hochdruckschlauch, Länge:
10 m
Länge des Netzkabels:
5 m
Maximaler Druck:
120 bar
Max. Fördermenge:
420 l/hr
Produktabmessung (L x B x H):
292 x 358 x 830 mm
Produktgewicht:
11 kg
Vibration:
4,11 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel (LpA):
72 dB(A)
Weitere Suchbegriffe: Dampfreiniger, Dampfstrahlaggregat, Dampfstrahler, Hochdruckreiniger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 205,90*
€ 241,38*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 209,76*
€ 242,50*
Frei Haus
ab € 223,37*
€ 255,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,77*
€ 255,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 289,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,84*
€ 344,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,47*
€ 342,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,03*
€ 305,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.