Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 369-6C4128897 Herst.-Nr.: 553418 EAN/GTIN: 4048962365870 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Hochleistungsnägel DFNH ermöglichen mithilfe des FGC 100 das Befestigen von Schienen oder Kabeln auf Stahl oder Hartbeton ≥ C 30/37 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl galvanisch verzinkt 4 µm Schichtdicke | Durchmesser: | 2,6 mm | Inhalt: | 1.008 Nägel + 1 Gaskartusche | Nagellänge: | 20 mm | Geeignet für: | Vollstein, Kalksandstein oder Weichbeton < C 30/37 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1008 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 0,10094* | € 0,12784* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1008 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,1009* | € 0,1281* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 1008 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,10696* | € 0,13596* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1008 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,1077* | € 0,1404* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 369 | | ![](/p.gif) | | 1008 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,1221* | € 0,1551* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 369 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.008 Stück | Mindestbestellmenge: 1008 Stück ( entspricht € 156,3408* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 369 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 369 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|