Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C4399526 Herst.-Nr.: 553415 EAN/GTIN: 4048962365849 |
| |
|
| | |
| Der fischer Lithium-Ionen-Akku B 7,2V kann mit dem fischer Ladegerät BC 7,2V geladen werden.Anwendung: FGC 100 / FGW 90FEigenschaften: > 8.000 Befestigungen pro Ladung - mind. 2.5 Ah Weitere Informationen: | | Geeignet für: | fischer Bolzenschubgerät FGC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, 7,2 v akkupack li ion, ladegerät li-ion, akku-pack 7,2v |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 104,73* | € 121,10* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 108,43* | € 121,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 109,94* | € 124,20* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,79* | € 131,45* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 136,08* | € 151,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|