| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C5660066 Herst.-Nr.: P-72506 EAN/GTIN: 0088381703154 |
| |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,109 kg | Länge: | 210 mm | Breite: | 150 mm | Höhe: | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 7,18* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,73* | € 7,23* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,66* | € 7,28* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,33* | € 8,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,83* | € 11,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|