| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C5874382 Herst.-Nr.: P-72578 EAN/GTIN: 8016287408202 |
| |
|
| | |
| Bürste Weitere technische Eigenschaften: · Sortiment: Zubehör Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,326 kg | Länge: | 645 mm | Breite: | 110 mm | Höhe: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,37* | € 13,57* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,58* | € 13,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,13* | € 13,94* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,20* | € 14,00* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,57* | € 15,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|