| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6C8285245 Herst.-Nr.: 122214-2 EAN/GTIN: 0088381115957 |
| |
|
| | |
| Führungshülse 1/4" Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,053 kg · Höhe: 45 mm · Breite: 45 mm · Länge: 97 mm · Sortiment: Zubehör |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, makita ersatzteile, Adapter, Bügelgriff, Erdnageleintreiber, Griff, Nadelabklopfer, Schlauch, Tiefenanschlag, Werkzeughalter, Zubehör für Trockenbauschrauber |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,27* | € 19,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,88* | € 19,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,68* | € 19,67* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,41* | € 19,77* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 15,36* | € 22,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|