Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock WK, M 30 x 278, GK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock WK, M 30 x 278, GK 10
Artikel-Nr.:
     369-6E2700163
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14230300
EAN/GTIN:
     4039934600983
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m30
lastbock gewinde
Lastbock GK 10 lange SchraubeHinweise: - bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichernEigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- Güteklasse 10 - 360° drehbar, 120° schwenkbar- 4-fache Sicherheit . Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
85 mm
Durchmesser d2:
23 mm
Länge l:
278 mm
Gewindedurchmesser:
M 30
Ösenlänge f:
64 mm
Höhe h1:
64 mm
Ösenbreite e:
64 mm
Breite b2:
67 mm
Breite b1:
64 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Schlüsselweite s:
17
Schlüsselweite s2:
46
Weitere Suchbegriffe: Anschlagwirbel, Ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,96*
€ 201,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,54*
€ 198,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.