Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug ohne Fahrwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     369-6E4555082
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     8/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug hadef
kettenflaschenzug
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Zum gelegentlichen Heben von Lasten.Eigenschaften: Erhöhte Sicherheit durch zwei Sperrklinken. Verzinkte RUD Qualitätskette nach EN 818-7T. Verzinkte Handkette nach DIN 766. Tragfähigkeit 250 - 3.000 kg.Fußnote: Weitere Kettenlängen auf Anfrage.Vorteile: - Günstiges Einstiegsgerät mit hervorragender Qualität.
Weitere Informationen:
Hubhöhe:
8000 mm
Anzahl Kettenstränge:
2
Geschwindigkeit min.:
0 m/min
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Weitere Suchbegriffe: stirnradflaschenzug 8m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,73*
€ 812,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,85*
€ 806,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,67*
€ 773,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,99*
€ 743,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,61*
€ 688,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.