Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss, DIN 1480, M 4, A4, Oe/Oe, blk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannschloss, DIN 1480, M 4, A4, Oe/Oe, blk
Spannschloss, DIN 1480, M 4, A4, Oe/Oe, blk
Artikel-Nr.:
     369-6E4915207
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     6E4915207
EAN/GTIN:
     4043377407351
Suchbegriffe:
DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschloss DIN 1480 (ohne ZB)
Spannschlossmutter DIN 1480 (ohne Z...
DIN 1480 RR
Eigenschaften: Spannschloss geschmiedet nach DIN 1480.
Weitere Informationen:
Normnummer:
1480
Norm:
DIN
Oberfläche:
blk
Lochdurchmesser d4:
7 mm
Länge l1:
99 mm
Gewindedurchmesser:
4
Länge l2:
60 mm
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6572*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5272*
€ 3,00737
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3272*
€ 2,76937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2472*
€ 2,67417
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1372*
€ 2,54327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0472*
€ 2,43617
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6572*
€ 1,97207
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.