Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastbock WK, M 36 x 53, GK10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastbock WK, M 36 x 53, GK10
Lastbock WK, M 36 x 53, GK10
Artikel-Nr.:
     369-6E5626062
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     14200361
EAN/GTIN:
     4039934600143
Suchbegriffe:
Lastbock
Lastbügel
lastbock m36
lastbock gewinde
Lastbock GK 10 kurze SchraubeHinweise: Bei dauerhafter Befestigung Gewinde durch Verkleben sichern..Eigenschaften: - Metrisches Gewinde: von M 8 bis M 48 als Standard für Ladungen von 0,3 t bis 20 t- Güteklasse 10- 360° drehbar, 120° schwenkbar- 4-fache Sicherheit.Vorteile: Dreht sich im festgeschraubten Zustand in Lastrichtung.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
100 mm
Durchmesser d2:
28 mm
Länge l:
53 mm
Gewindedurchmesser:
M 36
Ösenlänge f:
96 mm
Höhe h1:
96 mm
Ösenbreite e:
84 mm
Breite b2:
78 mm
Breite b1:
84 mm
Tragfähigkeit kg:
8000 kg
Schlüsselweite s:
22
Schlüsselweite s2:
55
Anwendungstyp Anschlagpunkte:
Anschlagpunkte drehbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,60*
€ 256,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,73*
€ 249,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.