Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6F9338943 Herst.-Nr.: PF0610 EAN/GTIN: 4002829831519 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 6,174kg · prüfpflichtig: ja · Eintauchtiefe max.: 5 m · Höhe: 350 mm · Festkörpergröße max.: 8 mm · Breite: 180 mm · Länge: 220 mm · Sortiment: Maschinen · Wasserstand min.: 15 mm Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 550 W | Länge des Netzkabels: | 10 m | Breite: | 185 mm | Pumpleistung max.: | 180 L/min | Max. Fördermenge: | 10.800 l/hr | Produktabmessung (L x B x H): | 160 x 185 x 335 mm | Produktgewicht: | 5.5 kg | Schnittlänge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 84,13* | € 103,37* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,02* | € 106,55* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 86,43* | € 108,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 92,61* | € 113,44* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,69* | € 123,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|