Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ Brandschutzstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ Brandschutzstopfen
ZZ Brandschutzstopfen
Artikel-Nr.:
     369-6G3718788
Hersteller:
     Zapp-Zimmermann
Herst.-Nr.:
     B02V02-0003
EAN/GTIN:
     4251127400952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzstopfen
zapp-zimmermann brandschutzstopfen
Anwendung: Kabelabschottung (Kombiabschottung) S30/S60/S90 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung von Elektrokabeln, Telekommunikationskabeln, optischen Faserkabeln, Elektroinstallationsrohren sowie nicht brennbaren Rohren.Eigenschaften: Der ZZ® Brandschutzstopfen ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im System ZZ® M10-DE eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
250 mm
max. Öffnungsgröße:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelabschottung, Kombiabschottung, Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,44*
€ 118,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,12*
€ 98,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.