Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZZ Brandschutzstopfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZZ Brandschutzstopfen
ZZ Brandschutzstopfen
Artikel-Nr.:
     369-6G3990246
Hersteller:
     Zapp-Zimmermann
Herst.-Nr.:
     B02V02-0007
EAN/GTIN:
     4251127401034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzstopfen
Anwendung: Kabelabschottung (Kombiabschottung) S30/S60/S90 für Massivwände, Massivdecken und leichte Trennwände. Brandabschottung von Elektrokabeln, Telekommunikationskabeln, optischen Faserkabeln, Elektroinstallationsrohren sowie nicht brennbaren Rohren.Eigenschaften: Der ZZ® Brandschutzstopfen ist ein weiches, flexibles Schaumstoffformteil, welches im System ZZ® M10-DE eingesetzt wird.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
122 mm
max. Öffnungsgröße:
118 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelabschottung, Kombiabschottung, Brandschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 29,08*
€ 39,12*
Lager 369
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 39,80*
€ 52,34*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 209,58*
€ 253,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,80* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 104,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zapp-Zimmermann
B16H00-0050
ab € 0,6793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.