Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Chemisch-technische Produkte
>
Klebetechnik
>
MS-Polymer Kleber
>
Artikel
Soudal Soudaseal 240 FC, Hybridpolymer, 290 ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-6G8725026
Hersteller:
Soudal
Herst.-Nr.:
104925
EAN/GTIN:
5411183004122
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Karosseriedichtmasse
Soudaseal 240FC ist ein hochwertiger, elastischer Klebdichtstoff auf Hybridpolymerbasis mit universellem Anwendungsspektrum. Erfüllt ISO 11600 F20HM. Geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich.Anwendung: Klebeanwendungen im Bau und für MetallkonstruktionenStarke elastische Verklebungen für vibrierende KonstruktionenAbdichten von BodenfugenAnschlussfugen in der Blechherstellung, Abdichtung von KlimaanlagenSanitärbereichStrukturverklebung von SicherheitsglasElastische Verklebungen in Karosserie, Wohnwagen und ContainernEigenschaften: Sehr gute Haftung auf den meisten Oberflächen, auch leichtfeuchtSehr gute mechanische EigenschaftenHohe Elastizität – Bewegungsaufnahme von bis zu 20 %Unempfindlich gegen SchimmelGut ausspritzbar auch bei niedrigen TemperaturenNicht verfärbend mit wasserabweisender WirkungSehr geringe EmissionenEC1 Plus zertifiziertKeine Blasenbildung im Dichtstoff bei hohen Temperaturen oder LuftfeuchtigkeitHohe Wetter- und UV-BeständigkeitFrei von Isocyanaten, Lösungsmitteln, Halogen und SäurenKann mit Anstrichsystemen auf Wasserbasis überstrichen werdenMontageanweisung: Verarbeitung: Mit Hand- oder Pressluft-Pistole.Reinigung: Sofort nach der Verwendung (vor dem Aushärten) mit Waschbenzin oder SoudalSurface Cleaner reinigen.Glätten: Mit einer seifigen Lösung oder Soudal Glättmittel vor der Hautbildung.Reparaturmöglichkeit: Mit dem gleichemMaterial
Weitere Informationen:
Pack. Einheit:
Kartusche
Inhalt:
290 g
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Polyurethane
>
Dichtstoffe PU
Weitere Suchbegriffe:
MS-Polymer Kleber
,
MS-Polymer Klebstoff
,
MS-Polymer-Dichtstoff
,
dichtmasse kartusche
,
dichtmasse soudal
,
dichtungspaste
,
PU-Dichtstoffe
,
Dichtstoffe PU
,
Klebstoff
,
Polyurethan
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 290 Milliliter (ab € 0,01966* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen