Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenschwenkkran SSK-KBK, 500 kg, 5 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulenschwenkkran SSK-KBK, 500 kg, 5 m mm
Säulenschwenkkran SSK-KBK, 500 kg, 5 m mm
Säulenschwenkkran SSK-KBK, 500 kg, 5 m mm
Artikel-Nr.:
     369-710833
Hersteller:
     Demag
Herst.-Nr.:
     710833
EAN/GTIN:
     4039934660000
Suchbegriffe:
Säulendrehkran
Säulenschwenkkran
säulendrehkran demag
säulendrehkran
Hinweise: Abbildung ähnlich.Anwendung: Der Hublastbereich geht bis 1.000 kg.Weitere Baugruppen, Verankerungen, Schablonen, Sockel zur Säulenverlängerung sowie Dübelbefestigungen mit Zwischenplatte können auf Anfrage mitbestellt werden.Eigenschaften: Die Säulenschwenkkrane SSK-KBK sind nach DIN 15018 Hubklasse H1, Beanspruchungsgruppe B3 bemessen. Sie sind nach den Regeln der Technik gebaut und entsprechen dem Gerätesicherheitsgesetz (Gesetz über technische Arbeitsmittel), den UW- und DIN VDE-Bestimmungen sowie der EG-Maschinenrichtlinie 98/37 EG des Europäischen Parlaments vom 22. Juni 1998. Hersteller- bzw. Konformitätserklärung und Prüfbücher "KBK-Anlage" für Säulenschwenkkrane werden mitgeliefert.Lieferumfang: Ausleger KBK, Fahrwerk, Gleitschuhe, Puffer, Säule komplett, elektrische Ausrüstung, Kettenzug.Fußnote: Zuzüglich Material-Rohstoffzuschlag gemäß der Marktsituation.
Weitere Informationen:
Ausladung:
5000 mm
Hakenweg:
2555
Hubgeschwindigkeit max.:
4.5 m/min
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Kranbauhöhe:
4000 mm
UK-Ausleger:
2978
Hubgeschwindigkeit min.:
1.1 m/min
Weitere Suchbegriffe: säulendrehkran 5m, Säulendrehkrane, Säulenschwenkkrane, schwenker, Hebekrane, Lastenkrane, Lastkräne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.958,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.117,83*
€ 7.280,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.078,77*
€ 7.233,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.000,64*
€ 7.140,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.974,59*
€ 7.109,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.958,01*
€ 7.090,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.