Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Seilwinde, 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Seilwinde, 250 kg
Elektro-Seilwinde, 250 kg
Elektro-Seilwinde, 250 kg
Artikel-Nr.:
     369-71707402
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     128825660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Hinweise: Bei Einsatz als Hubwinde ist eine Hub- und Senkbegrenzung mit Schützsteuerung erforderlich.Eigenschaften: Mit Wechselstrom 230 Volt 50 Hz, 30 m Seil und Haken, Hängetaster mit 1 m Kabel, Stromanschlusskabel (3 m) mit Schukostecker. Optionen gegen Mehrpreis: Betriebseinschalter für externe Montage, gerillte Seiltrommel, Hub- und Senkbegrenzer inkl. Schützsteuerung, Ausrückkupplung, doppelte Seilgeschwindigkeit, Trennsteg mit Seilbefestigung.Fußnote: *) Nutzbare Seillänge bei gerillter Trommel.
Weitere Informationen:
Typ:
Figur 43/86
max. Seilaufnahme:
35 m
Seildurchmesser:
4 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
7 m/min
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Strom:
Wechselstrom
Spannung:
230
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Elektrowinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.491,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.759,19*
€ 3.283,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,27*
€ 3.233,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.595,95*
€ 3.089,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.537,27*
€ 3.019,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.491,31*
€ 2.964,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.