Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro-Seilwinde, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektro-Seilwinde, 500 kg
Elektro-Seilwinde, 500 kg
Elektro-Seilwinde, 500 kg
Artikel-Nr.:
     369-71707403
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     128833660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Hinweise: Bei Einsatz als Hubwinde ist eine Hub- und Senkbegrenzung mit Schützsteuerung erforderlich.Eigenschaften: Mit Wechselstrom 230 Volt 50 Hz, 30 m Seil und Haken, Hängetaster mit 1 m Kabel, Stromanschlusskabel (3 m) mit Schukostecker. Optionen gegen Mehrpreis: Betriebseinschalter für externe Montage, gerillte Seiltrommel, Hub- und Senkbegrenzer inkl. Schützsteuerung, Ausrückkupplung, doppelte Seilgeschwindigkeit, Trennsteg mit Seilbefestigung.Fußnote: *) Nutzbare Seillänge bei gerillter Trommel.
Weitere Informationen:
Typ:
Figur 43/86
max. Seilaufnahme:
30 m
Seildurchmesser:
6 mm
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Tragfähigkeit kg:
500 kg
Strom:
Wechselstrom
Spannung:
230
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, hadef motorseilwinde, elektro-seilwinde, Elektroseilwinden, Elektrowinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.803,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.062,62*
€ 3.644,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.017,75*
€ 3.591,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,26*
€ 3.440,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.831,83*
€ 3.369,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.803,59*
€ 3.336,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.