Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yale ERGO 360 Hebelzug 1.500 kg, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yale ERGO 360 Hebelzug 1.500 kg, 6 m
Yale ERGO 360 Hebelzug 1.500 kg, 6 m
Yale ERGO 360 Hebelzug 1.500 kg, 6 m
Artikel-Nr.:
     369-720703300006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     720703300006
EAN/GTIN:
     4039934637774
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Ersatzteile auf Anfrage.Anwendung: Anwendungsorientierte Produktentwicklung für optimalen Einsatz egal ob in der Werkstatt, Maschinenbau, Stahlwerk, Schiffsbau, Montagebetrieb oder Hoch- und Tiefbau. Ideal zum Bewegen und Positionieren an schwer zugänglichen oder von beiden Seiten zugänglichen Stellen.Eigenschaften: Der Handhebelzug ist eine Allzweckgerät für effizientes Arbeiten, egal ob bei Hub- oder Zugarbeiten. Der integrierte Klappgriff fördert eine ergonomischere Arbeitsweise und hat zudem sicherheitsfördernde Wirkung, die einen Arbeitsbereich von 360° ermöglicht. Das Sichtfenster im Hebel zeigt stets die gewählte Arbeitsrichtung an. Eine zuverlässige Lastführung durch eine gekapselte Lastbremse, eine hohe Lebensdauer durch hochfestes, pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse und ein exzellenter Korrosionsschutz runden das Allzweckgerät ab.Lieferumfang: Handehebelzug Yale ERGO 360 mit verzinkter Rundstahlkette.Vorteile: - Tragfähigkeit 750 – 3.000 kg- einfaches Tragen und Transportieren- einfacher Wechsel der Bedienrichtung- bis zu 12-mal schneller arbeiten bei 30 % weniger Hubkraft.
Weitere Informationen:
Anzahl Kettenstränge:
1
Tragfähigkeit kg:
1500 kg
Hubhöhe:
5000 mm
Weitere Suchbegriffe: hebelzug yale, hebelzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,03*
€ 1.143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 952,47*
€ 1.133,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 909,34*
€ 1.082,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 874,71*
€ 1.040,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,31*
€ 982,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.